Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K gyertya forma SN014288 - 11532

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K gyertya forma SN014288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759115326

Sonepar cikkszám

SN014288

Gyártói cikkszám

11532

Gyártói típuskód

11532

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

58 mm

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs