Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 4W/230V E27 1700K extra melegfehér 320lm Glob G80 borostyán SN134245 - 11692

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 4W/230V E27 1700K extra melegfehér 320lm Glob G80 borostyán SN134245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 320-320 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 1700-1700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134245

Gyártói cikkszám

11692

Gyártói típuskód

11692

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

320-320 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

1700-1700 K

Hosszúság:

122 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

320 lm

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

20-20 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

80 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Izzó ledes 4W/230V E27 1700K extra melegfehér 320lm Glob G80 borostyán