Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 4W/230V E27 320lm 1700K SN115850 - 11691

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 4W/230V E27 320lm 1700K SN115850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 320-320 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 1700-1700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115850

Gyártói cikkszám

11691

Gyártói típuskód

11691

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

320-320 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

1700-1700 K

Izzó ledes 4W/230V E27 320lm 1700K