Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2200K Glob G95 SN121198 - 11522

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2200K Glob G95 SN121198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 330-330 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2200-2200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121198

Gyártói cikkszám

11522

Gyártói típuskód

11522

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

330-330 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2200-2200 K

Hosszúság:

140 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

330 lm

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

35-35 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

95 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2200K Glob G95