EGLO - Izzó ledes 5,5W/230V E14 foglalat 470lm 3000K kisgömb dimm SN112754 - 11648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112754
Gyártói cikkszám
11648
Gyártói típuskód
11648
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
kerek / gömb
Izzó ledes 5,5W/230V E14 foglalat 470lm 3000K kisgömb dimm