Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 5W/230V E14 foglalat 3000K R50 SN003250 - 11431

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 5W/230V E14 foglalat 3000K R50 SN003250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003250

Gyártói cikkszám

11431

Gyártói típuskód

11431 E14-LED-R50

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

85 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Névleges áram:

40-40 mA

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs