Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 3000K 2db/cs SN003252 - 11425

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 3000K 2db/cs SN003252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003252

Gyártói cikkszám

11425

Gyártói típuskód

11425 GU10-LED

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Névleges áram:

40-40 mA

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 3000K 2db/cs