Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 3000K 2db/cs SN137049 - 11537

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 3000K 2db/cs SN137049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 400-400 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137049

Gyártói cikkszám

11537

Gyártói típuskód

11537 GU10-LED

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

400-400 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

56 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

400 lm

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

40-40 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 3000K 2db/cs