EGLO - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs SN014640 - 11526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014640
Gyártói cikkszám
11526
Gyártói típuskód
11526 GU10-LED
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
58 mm
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs