Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 5W GU10foglalat 3000K 250lm SN054251 - 10686

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 5W GU10foglalat 3000K 250lm SN054251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 220-220 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759106867

Sonepar cikkszám

SN054251

Gyártói cikkszám

10686

Gyártói típuskód

10686

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

220-220 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

54 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Névleges áram:

40-40 mA

Átmérő:

53 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W GU10foglalat 3000K 220lm