Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat 3000K izzó forma SN052807 - 11501

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 6W/230V E27 foglalat 3000K izzó forma SN052807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN052807

Gyártói cikkszám

11501

Gyártói típuskód

11501 E27-LED-A60

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

120 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Névleges áram:

95-95 mA

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs