Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 6W 806lm 2200-6500K SN133557 - 12577

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 6W 806lm 2200-6500K SN133557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 142 mm

  • Névleges fényáram az IEC 62612 szerint - 806 lm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133557

Gyártói cikkszám

12577

Gyártói típuskód

12577

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

142 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.5

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

64 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Izzó ledes 6W 806lm 2200-6500K