Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Izzó ledes 7W 2700K 806lm E27 ST64 LEDE27 SN197450 - 110012

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Izzó ledes 7W 2700K 806lm E27 ST64 LEDE27 SN197450

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008606227501

Sonepar cikkszám

SN197450

Gyártói cikkszám

110012

Gyártói típuskód

110012

Izzó ledes 7W 2700K 806lm E27 ST64 LEDE27