EGLO - Izzó ledes 9,5W/230V E27 foglalat 4000K izzó forma SN003245 - 11481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 112 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003245
Gyártói cikkszám
11481
Gyártói típuskód
11481 E27-LED-A60
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
112 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Névleges áram:
78-78 mA
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 4000K 2db/cs