EGLO - Kerti elágazódoboz 140x50mm IP68 5ös GT92898 - 91207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Magasság - 50 mm
Átmérő - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759912079
Sonepar cikkszám
GT92898
Gyártói cikkszám
91207
Gyártói típuskód
91207
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Magasság:
50 mm
Átmérő:
155 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Kerti elágazódoboz 140x50mm IP68 5ös