Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti energia oszlop IP44 acél műanyag fekete Park 4 SN012018 - 93426

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Kerti energia oszlop IP44 acél műanyag fekete Park 4 SN012018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház formája - négyszögletű

  • Védettség (IP) - IP44

  • Szín - fekete

  • Anyag - fém

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759934262

Sonepar cikkszám

SN012018

Gyártói cikkszám

93426

Gyártói típuskód

93426

Ház formája:

négyszögletű

Védettség (IP):

IP44

Szín:

fekete

Anyag:

fém

Fedéllel:

Igen

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Kerti csatlakozó oszlop IP44 acél/műanyag fekete Park 4