Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kerti falikar 12W LED inox matt üveg Xenia IP54 GT84493 - 90229

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 12W LED inox matt üveg Xenia IP54 GT84493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP54

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - nemesacél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84493

Gyártói cikkszám

90229

Gyártói típuskód

90229

Védettség:

IP54

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

nemesacél

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

220 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

280 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Kerti falikar 12W LED inox matt üveg Xenia