EGLO - Kerti falikar 1x 60W E27 vörösréz/opál IP54 Minorca GT49587 - 89533
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Fényforrással - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759895334
Sonepar cikkszám
GT49587
Gyártói cikkszám
89533
Gyártói típuskód
89533
Védettség:
IP54
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Hosszúság:
137 mm
Szélesség:
365 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 vörösréz/opál IP54 Minorca