Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kerti falikar 1x15W E27 IP44 nemesacél Sevilla SN017546 - 88109

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 1x15W E27 IP44 nemesacél Sevilla SN017546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - nemesacél

  • Ház anyaga - nemesacél

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759881092

Sonepar cikkszám

SN017546

Gyártói cikkszám

88109

Gyártói típuskód

88109

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

nemesacél

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-0 V

Külső átmérő:

285 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x15W E27 IP44 nemesacél Sevilla