Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kerti falikar 1x50W GU10 IP44 Riga GT59254 - 83998

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 1x50W GU10 IP44 Riga GT59254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa

  • Ház színe - nemesacél

  • Ház anyaga - nemesacél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759839987

Sonepar cikkszám

GT59254

Gyártói cikkszám

83998

Gyártói típuskód

83998

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

nemesacél

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-0 V

Hosszúság:

150 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x50W GU10 IP44 Riga