EGLO - Kerti falikar 2x50W GU10 rozsdamentes acél, TRONO CRYSTAL IP44 SN021429 - 90108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe - nemesacél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021429
Gyártói cikkszám
90108
Gyártói típuskód
90108
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
nemesacél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Külső átmérő:
105 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
385 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 2x50W GU10 rozsdamentes acél, TRONO CRYSTAL