EGLO - Kerti falikar 2x60W E27 Beverly nemesacél/ezüst IP44 GT63076 - 86541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759865412
Sonepar cikkszám
GT63076
Gyártói cikkszám
86541
Gyártói típuskód
86541
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Magasság / mélység:
350 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
120 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 2x60W E27 Beverly nemesacél/ezüst