Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kerti falikar LED-es 2x3,7W 3000K 560lm Penalva 1 IP44 SN020650 - 94818

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar LED-es 2x3,7W 3000K 560lm Penalva 1 IP44 SN020650

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 7.4 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759948184

Sonepar cikkszám

SN020650

Gyártói cikkszám

94818

Gyártói típuskód

94818

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

7.4 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

75 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

335 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar LED-es 2x3,7W 3000K 560lm Penalva 1