EGLO - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Szerelő keret felületre szereléshez 600x600mm Salobrena lpt-hez SN073996 - 61358
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 603 mm
Szélesség - 603 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759613587
Sonepar cikkszám
SN073996
Gyártói cikkszám
61358
Gyártói típuskód
61358 Salobrena 1
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
603 mm
Szélesség:
603 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
50 mm
Áttetsző:
Nem
Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; LED-es kültéri leszúrható GU10 1x5W 3000K 400lm IP44 Riga1