EGLO - Kültéri kerti csatlakozó oszlop fekete IP44 ParkT SN098710 - 96352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Világítással - Nem
Anyag - kő
Szín - fekete
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759963521
Sonepar cikkszám
SN098710
Gyártói cikkszám
96352
Gyártói típuskód
96352
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Világítással:
Nem
Anyag:
kő
Szín:
fekete
Magasság:
400 mm
Szélesség:
115 mm
Mélység:
115 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kültéri kerti csatlakozó oszlop fekete IP44 ParkT