EGLO - LED-es mennyezeti 4x5,4W csiszolt alumínium 22x22cm Gemini 1 IP20 GT98903 - 93867
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 2040 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759938673
Sonepar cikkszám
GT98903
Gyártói cikkszám
93867
Gyártói típuskód
93867
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
2040 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
alumínium
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
220 mm
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Szélesség:
220 mm
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
4
Falra szerelhető:
Igen