EGLO - LED-es mennyezeti 4x5W matt nikkel/kocka üveg 24x26cm Nocera SN031112 - 93815
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 5 W
Effektív fényáram - 1920 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759938154
Sonepar cikkszám
SN031112
Gyártói cikkszám
93815
Gyártói típuskód
93815
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
5 W
Effektív fényáram:
1920 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-220 V
Hosszúság:
240 mm
Szélesség:
260 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED-es mennyezeti 4x5W matt nikkel/kocka üveg 24x26cm Nocera