EGLO - LED fényforrás G9 SMD 3W 3000K 360Lm 2db-os szett G9 2X3W 3000K 360lumen SN148066 - 11674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G9
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 49 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint - 360 lm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148066
Gyártói cikkszám
11674
Gyártói típuskód
11674
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
49 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
360 lm
Szín:
egyéb
Teljesítményfaktor:
0.4
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
17 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh
LED fényforrás G9 SMD 3W 3000K 360Lm 2db-os szett G9 2X3W 3000K 360lumen