Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - LED panel 25W 45x45cm 4000K szür Salobrena2 SN123298 - 98037

MásolásMásolás
EGLO - LED panel 25W 45x45cm 4000K szür Salobrena2 SN123298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123298

Gyártói cikkszám

98037

Gyártói típuskód

98037

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelem:

II

Rendszer teljesítmény:

25 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szélesség:

450 mm

Magasság / mélység:

11 mm

Hosszúság:

450 mm

LED panel 25W 45x45cm 4000K szür Salobrena2