EGLO - Leszúrható tüske CUBA átm 185mm galvanizált SN097522 - 88744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - földnyárs
Anyag - acél
Szín - ezüst
Hosszúság - 300 mm
Átmérő - 185 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759887445
Sonepar cikkszám
SN097522
Gyártói cikkszám
88744
Gyártói típuskód
88744
Tartozék fajtája:
földnyárs
Anyag:
acél
Szín:
ezüst
Hosszúság:
300 mm
Átmérő:
185 mm
Leszúrható tüske CUBA átm 185mm galvanizált