EGLO - Menny adapter E27 3xE27 fehér SN119987 - 98277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Átmérő - 190 mm
Magasság / mélység - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119987
Gyártói cikkszám
98277
Gyártói típuskód
98277
Anyag:
műanyag
Átmérő:
190 mm
Magasság / mélység:
75 mm
Menny adapter E27 3xE27 fehér