EGLO - Menny halogén lpt 16x18W G9 króm/acél üveg Condrada1 IP20 SN052258 - 92813
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 288 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759928131
Sonepar cikkszám
SN052258
Gyártói cikkszám
92813
Gyártói típuskód
92813
Rendszer teljesítmény:
288 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
G9
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
770 mm
Szélesség:
770 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
485 mm
Falra szerelhető:
Igen