Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny halogén lpt 3x40W 230V G9 króm, opál Layer 1 GT73775 - 90785

MásolásMásolás
EGLO - Menny halogén lpt 3x40W 230V G9 króm, opál Layer 1 GT73775

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Képernyős munkahelyre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759907853

Sonepar cikkszám

GT73775

Gyártói cikkszám

90785

Gyártói típuskód

90785

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

3

Ház színe:

króm

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelem:

I

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

655 mm

Magasság / mélység:

220 mm

Menny halogén lpt 3x40W 230V G9 króm, opál Layer 1