EGLO - Menny halogén lpt 5x 40W 230V G9 króm Pyton IP20 GT27522 - 85336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe - króm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759853365
Sonepar cikkszám
GT27522
Gyártói cikkszám
85336
Gyártói típuskód
85336
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G9
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
295 mm
Szélesség:
295 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
200 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 40W króm fehér Roncade