Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny halogén lpt 8x 40W 230V G9 antik-barna Gerbera 1 GT71505 - 90698

MásolásMásolás
EGLO - Menny halogén lpt 8x 40W 230V G9 antik-barna Gerbera 1 GT71505

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759906986

Sonepar cikkszám

GT71505

Gyártói cikkszám

90698

Gyártói típuskód

90698

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

1070 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

770 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

8

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 8x 40W 230V G9 antik-barna Gerbera 1