EGLO - Menny halogén lpt GU10 2x50W nikkel/króm Buzz + ff. IP20 GT78813 - 83047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa
Ház anyaga - acél
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759830472
Sonepar cikkszám
GT78813
Gyártói cikkszám
83047
Gyártói típuskód
83047
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-0 V
Hosszúság:
360 mm
Szélesség:
65 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt GU10 2x50W nikkel/króm Buzz + ff.