Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny izzós lpt 1x 60W E27 nikkel matt Arezzo IP20 GT26618 - 87329

MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 1x 60W E27 nikkel matt Arezzo IP20 GT26618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759873295

Sonepar cikkszám

GT26618

Gyártói cikkszám

87329

Gyártói típuskód

87329

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Külső átmérő:

345 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 nikkel matt Arezzo