EGLO - Menny izzós lpt 1x100W E27 alabástrom/bronz Salome IP20 GT19068 - 7902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759790202
Sonepar cikkszám
GT19068
Gyártói cikkszám
7902
Gyártói típuskód
7902
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
egyéb
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
300 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Falra szerelhető:
Igen