EGLO - Menny LED-es lámpatest 3x5W 1440lm 3000K króm üveg Hania SN013338 - 92106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 1440 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759921064
Sonepar cikkszám
SN013338
Gyártói cikkszám
92106
Gyártói típuskód
92106
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
1440 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lámpatest 3x5W 1440lm 3000K króm üveg Hania