EGLO - Menny LED-es lpt 11,5W 28cm 1350lm 4000K FRANIA-S SN102899 - 33607
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 1350 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102899
Gyártói cikkszám
33607
Gyártói típuskód
33607
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
1350 lm
Menny LED-es lpt 11,5W 28cm 1350lm 4000K FRANIA-S