Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm fehér Giron SN031772 - 13494

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm fehér Giron SN031772

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031772

Gyártói cikkszám

13494

Gyártói típuskód

13494

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm fehér Giron