Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 15.5W 35x35cm barna/gehér Tacuba IP20 SN031493 - 95319

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 15.5W 35x35cm barna/gehér Tacuba IP20 SN031493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 15.5 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759953195

Sonepar cikkszám

SN031493

Gyártói cikkszám

95319

Gyártói típuskód

95319

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

15.5 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

350 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

125 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 15.5W 35x35cm barna/gehér Tacuba