EGLO - Menny LED-es lpt 15W 3000K 1900lm fehér/kristályhatás GironS SN077605 - 96028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759960285
Sonepar cikkszám
SN077605
Gyártói cikkszám
96028
Gyártói típuskód
96028
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 15W 3000K 1900lm fehér/kristályhatás GironS