Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 16W 29x29cm króm/fehér Manilva IP44 SN052421 - 96229

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 16W 29x29cm króm/fehér Manilva IP44 SN052421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 16 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1500 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759962296

Sonepar cikkszám

SN052421

Gyártói cikkszám

96229

Gyártói típuskód

96229

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

16 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1500 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

290 mm

Szélesség:

290 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

70 mm

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm 32cm Pasteri