Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 16W RGB 2100lm távírányítóval fehér IP20 SN111600 - 97958

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 16W RGB 2100lm távírányítóval fehér IP20 SN111600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2765-2765 K

  • Rendszer teljesítmény - 16 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2100 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111600

Gyártói cikkszám

97958

Gyártói típuskód

97958

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Rendszer teljesítmény:

16 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2100 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

egyéb

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Külső átmérő:

300 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

50 mm

Fénykilépés:

indirekt

Fényszín:

RGBW

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

1

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Menny LED-es lpt 16W RGB 2100lm távírányítóval fehér IP20