EGLO - Menny LED-es lpt 18W 1380lm 3000K LED PLANET d:370mm SN004578 - 31251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 380 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759312510
Sonepar cikkszám
SN004578
Gyártói cikkszám
31251
Gyártói típuskód
31251
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
380 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1380lm 3000K LED PLANET d:370mm