EGLO - Menny LED-es lpt 18W 1380lm 3000K LED PLANET d:370mm SN018676 - 31252
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 380 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759312527
Sonepar cikkszám
SN018676
Gyártói cikkszám
31252
Gyártói típuskód
31252
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
380 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1380lm 3000K LED PLANET d:370mm