Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 18W 230V 1800lm fehér GUSAMA SN084277 - 97039

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 18W 230V 1800lm fehér GUSAMA SN084277

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2750-2750 K

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759970390

Sonepar cikkszám

SN084277

Gyártói cikkszám

97039

Gyártói típuskód

97039

Színhőmérséklet:

2750-2750 K

Rendszer teljesítmény:

20 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

410 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

100 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 230V 1800lm fehér GUSAMA