Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 1x5W GU10 LOKE 1 IP20 SN134619 - 91352

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 1x5W GU10 LOKE 1 IP20 SN134619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 5 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134619

Gyártói cikkszám

91352

Gyártói típuskód

91352

Rendszer teljesítmény:

5 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

alumínium

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

140 mm

Szélesség:

140 mm

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 1x5W GU10 LOKE 1 IP20