Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 22W 3000K 2600lm IP44 Fueva 1 SN070852 - 96247

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 22W 3000K 2600lm IP44 Fueva 1 SN070852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 22 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759962470

Sonepar cikkszám

SN070852

Gyártói cikkszám

96247

Gyártói típuskód

96247

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

22 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

króm

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

300 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

40 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 22W 3000K 2600lm IP44 Fueva 1